| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y926731 Herst.-Nr.: 00081013 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Klar 115 V, 230 V Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden
Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.25 W | Länge: | 37.50 mm | Nennspannung: | 115 + 230 V | Durchmesser: | 6 mm | Typ: | 00081013 | Nennstrom: | 0.35 mA | Sockel: | Drahtenden | Industrieverpackung: | Nein | Produkt-Art: | Glimmlampe | Leuchtfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,23* | € 0,41* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,44* | € 0,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|