Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe, Anschlussdrähte, 0.17 W, 230 V (AC), klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampe, Anschlussdrähte, 0.17 W, 230 V (AC), klar
Glimmlampe, Anschlussdrähte, 0.17 W, 230 V (AC), klar
Artikel-Nr.:
     4502-33G6581
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00081013SH
EAN/GTIN:
     4099891488901
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe
Glimmlampen ohne Sockel und ohne Vorwiderstand Typ PG 100-13 SH.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
6 mm
Länge:
12.5 mm
Leistung:
0.17 W
Nennspannung (AC):
230 V
Produkt-Art:
Glimmlampe
Sockelausführung:
Anschlussdrähte
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Glimmleuchte, Leuchtmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,41*
1 Tag
408
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.