Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2060-872/998-404 Federkraftklemmblock 0.75mm² Polzahl 2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y899871
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2060-872/998-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
11.90 mm
Länge:
4.50 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
13.10 mm
Nennspannung:
630 V
Herst.-Teilenr.:
2060-872/998-404
Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP®
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
9 A
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
2
Anschluss:
Federklemme + Print
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
18
AWG min.:
24
Industrieverpackung:
Ja
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
7 mm
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung, verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, WAGO, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen, Schraubklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
750
€ 5,90*
ab € 0,4475*
€ 0,4975*
14 Tage
nicht lagernd
750
€ 7,90*
ab € 0,46067*
€ 0,51067*
6750
Frei Haus
ab € 0,47945*
€ 0,52945*
6750
Frei Haus
ab € 0,48419*
€ 0,53419*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2060-962/028-000
ab € 106,9425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.