Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70613 Unterputz-Steckdose mit USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y894602
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70613
EAN/GTIN:
     4016032443193
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Smartphone aufladen an jeder Steckdose!
Mit der DIGITUS® Schutzkontaktsteckdose können Sie sogar 2 USB-Mobilgeräte zeitgleich aufladen. Laden Sie beispielsweise gleichzeitig Ihr Smartphone, Tablet oder Digitalkamera. Schützen Sie sich und Ihre Familie durch die integrierten Shutter in der Steckdose, die einen erhöhten Berührungsschutz gewährleisten. Der eingebaute elektronische Kurzschluss- und Überlastschutz der USB-Ports bringt zusätzliche Sicherheit für Ihre angeschlossenen Geräte. Rüsten Sie Ihre vorhandene Elektroinstallation auf und kommen Sie in den Genuß, jederzeit Ihre USB-Geräte direkt an der Steckdose aufladen zu können.
Features:
Integrierter Berührungsschutz durch Shutter
2x USB-Ladeports
Automatische Ladestromanpassung
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
weiß
Breite:
90 mm
Einbau-Tiefe:
38 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Unterputz
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Unterputz-Steckdose
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 7,79*
€ 10,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,99*
€ 11,20*
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 8,22*
€ 11,20*
€ 4,99*
ab € 8,28*
€ 11,28*
€ 4,50*
ab € 8,54*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.