Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATATMEL-ICE-PCBA Entwicklungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y879021
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATATMEL-ICE-PCBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Das ICE ist ein leistungsfähiges Entwicklungstool zum Debuggen und Programmieren von SAM- und AVR®-Mikrocontrollern mit Debug-Funktionen auf dem Chip, die auf dem ARM® Cortex®-M basieren.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Architektur:
32-bit
Serie (Embedded Mikrocontroller):
AVR®32 UC3 A4
Technologie:
32-bit MCU
Tool-Typ:
Debugger/Programmer
Betriebsspannung:
5 V
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board microchip, eval board, 02050003082884, Microchip Technology, 130-6124
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 57,71*
€ 75,82*
Lager 615
Frei Haus
ab € 102,03*
€ 125,75*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 127,43*
€ 157,90*
€ 5,95*
ab € 133,43*
€ 164,27*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 181,87*
€ 223,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.