Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATATMEL-ICE-PCBA Entwicklungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip
Microchip
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095363
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATATMEL-ICE-PCBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Microchip Technology ATATMEL-ICE-PCBA Entwicklungsboard 1St.

Das ICE ist ein leistungsfähiges Entwicklungstool zum Debuggen und Programmieren von SAM- und AVR®-Mikrocontrollern mit Debug-Funktionen auf dem Chip, die auf dem ARM® Cortex®-M basieren.

Kategorie: Entwicklungsboard
Breite: 210 mm
Höhe: 37 mm
Architektur: 32-bit
Serie (Embedded Mikrocontroller): AVR®32 UC3 A4
Tool-Typ: Debugger/Programmer
Technologie: 32-bit MCU
Länge (Tiefe): 297 mm
Betriebsspannung: 5 V
Hersteller-Nr.: ATATMEL-ICE-PCBA
----------
Messgenauigkeit: 0 bis 100°C (±1°, -20°C bis 1°C und 101°C bis 200°C (±2°C), <-20°C und >200°C (±5°C)

Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board microchip, eval board, Microchip Technology, ATATMEL-ICE-PCBA, 130-6124, ATATMEL-ICE-PCBA-ND, atmel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 57,84*
€ 75,77*
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 125,68*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 127,03*
€ 157,80*
€ 5,95*
ab € 132,90*
€ 164,17*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 181,69*
€ 223,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,82*
€ 266,346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,51*
€ 264,787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,17*
€ 235,822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,92*
€ 229,575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,69*
€ 216,211
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.