| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y866082 Herst.-Nr.: SY-4737792 EAN/GTIN: 4064161177069 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler auf Knopfdruck Bei optionalem Bedarf von Stromanschlüssen stellt der Sygonix Steckdosenturm eine praktische Lösung dar. Komplett versenkbar in der Tischplatte, lässt sich der Turm mit seinen vier Steckplätzen durch einen Druckknopf an der Oberseite aus seinem Aluminium-Gehäuse herausfahren. Dabei ist ein Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren integriert. Die Einbauöffnung in der Tischplatte benötigt 103 bis 105 mm im Durchmesser und die Kabellänge beträgt 1,5 Meter. Features: Vollständig versenkbare Ausführung für Tischplatten Leichtes Öffnen durch Druckknopf an der Oberseite Aluminium-Gehäuse Lieferumfang: Steckdosenturm Benutzerhandbuch Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 305 mm | Farbe: | schwarz + grau | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.50 m | Durchmesser: | 126 mm | Steckdosen: | 4 | Montageart: | Einbau | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Material: | Kunststoff + Aluminium | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | versenkbar | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Schwarz + Silber | Produkt-Art: | Steckdosenturm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sygonix, Mehrfachsteckdose, Tischverteiler, verteiler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,45* | € 16,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,59* | € 17,21* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,70* | € 37,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|