Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4737794 Steckdosenturm Schwarz, Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y866042
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4737794
EAN/GTIN:
     4064161177076
Suchbegriffe:
Steckdosenturm
Stromverteiler auf Knopfdruck
Bei optionalem Bedarf von Stromanschlüssen stellt der Sygonix Steckdosenturm eine praktische Lösung dar. Komplett versenkbar in der Tischplatte, lässt sich der Turm, der über drei Schutzkontaktsteckdosen und zwei USB-A-Ladeanschlüsse verfügt, durch einen Druckknopf an der Oberseite aus seinem Aluminium-Gehäuse herausfahren. Dabei ist ein Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren integriert.
Auf der sicheren Seite
Überall wo Strom fließt, können durch zum Beispiel fehlerhafte Leitungen, Blitzschlag, kurzzeitige Spannungserhöhung im Stromnetz oder durch Überladen von Akkus Schäden an Bauteilen und Verbrauchern entstehen. Der Sygonix Steckdosenturm bietet Sicherheit durch USB-Überlastschutz, Überspannungsabschaltung, Kurzschlussschutz und Überladungsabschaltung. Die Einbauöffnung in der Tischplatte benötigt 103 bis 105 mm im Durchmesser und die Kabellänge beträgt 1,5 Meter.
Features:
Versenkbare Ausführung für Tischplatten
Einfaches Öffnen durch Druckknopf an der Oberseite
2x USB-A-Ladeanschlüsse (gemeinsam genutzte Ausgangsleistung) 5 V/DC, 2,1 A, 10,5 W
Lieferumfang:
Steckdosenturm
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
310 mm
Farbe:
schwarz + grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Durchmesser:
126 mm
Steckdosen:
3
Montageart:
Einbau
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff + Aluminium
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
versenkbar + mit USB-Ladeausgang
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenturm
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, Mehrfachsteckdose, Tischverteiler, verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
460
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 20,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,98*
€ 20,61*
€ 3,50*
ab € 30,47*
€ 41,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.