| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y865952 Herst.-Nr.: 464640 EAN/GTIN: 4005187646405 |
| |
|
| | |
| Kunststoffmagazine der Spitzenklasse mit Trennstegen. Die Kunststoff-Kleinteilemagazine eignen sich für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. 2 Magazingrößen in verschiedenen Bestückungsvarianten bieten jedem Anwender das richtige Produkt. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 135 mm | Höhe: | 525 mm | Breite: | 300 mm | Schübe: | 10 | Material: | Polystyrol + Polypropylen | Herstellerfarbe: | Schwarz + Blau | Produkt-Art: | Kleinteilmagazin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, Trennsteg, klarsicht-magazin allit, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin 30 cm breit, Allit, VarioPlus Pro 53/21, Sichtlagerkasten, Lagersichtkasten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,26* | € 31,58* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,73* | € 37,24* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,22* | € 37,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,54* | € 38,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,04* | € 48,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|