| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y865702 Herst.-Nr.: 464610 EAN/GTIN: 4005187646108 |
| |
|
| | |
| Kunststoffmagazine der Spitzenklasse mit Trennstegen. Die Kunststoff-Kleinteilemagazine eignen sich für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. 2 Magazingrößen in verschiedenen Bestückungsvarianten bieten jedem Anwender das richtige Produkt. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 135 mm | Höhe: | 285 mm | Breite: | 300 mm | Schübe: | 17 | Material: | Polystyrol + Polypropylen | Herstellerfarbe: | Schwarz + Blau | Produkt-Art: | Kleinteilmagazin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, Trennsteg, eurokraftpro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin 30 cm breit, Allit, Sichtlagerkasten, Lagersichtkasten, lagerkasten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,70* | € 26,44* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,76* | € 27,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 33,64* | € 43,36* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,75* | € 44,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,94* | € 44,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|