Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin VARIOPLUS PRO, HxBxT 285 x 300 x 135 mm, 17 Schubladen, 18 Trennstege.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilemagazin VARIOPLUS PRO
Kleinteilemagazin VARIOPLUS PRO
Kleinteilemagazin VARIOPLUS PRO
Artikel-Nr.:
     103-544128
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     544128
EAN/GTIN:
     4005187646108
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Kleinteilemagazin VARIOPLUS PRO, HxBxT 285 x 300 x 135 mm, 17 Schubladen, 18 Trennstege.

Recyclingfähig. Beständig gegen Fette und Öle. Hochschlagfest. Schaffen Ordnung auf kleinstem Raum. Für Wandaufhängung vorbereitet. Einschubfach für Einstecketiketten an der Griffmulde.

Profi-Kleinteilemagazine für Kleinteile und größere Gegenstände. Besonders vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch kleine und große Schubladen. Zwei Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Bestückungsvarianten. Trennstege im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gehäusehöhe:
285 mm
Gehäusebreite:
300 mm
Gehäusetiefe:
135 mm
Gehäusematerial:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
schwarz, blau
Schubladenmaterial:
Polypropylen (PP)
Schubladenfarbe:
transparent
Anzahl Schubladen:
17 Stück
Schubladen-Anzahl/Größe:
10 Stk HxBxT 36x54x130 mm, 4 Stk HxBxT 36x68x130 mm, 2 Stk HxBxT 38x138x130 mm, 1 Stk HxBxT 36x275x130 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, Trennsteg, klarsicht-magazin allit, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin 30 cm breit, eurokraft pro, 544128 49, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Behälter, Kleinteilemagazine, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Magazin, Magazine, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,40*
€ 27,48*
€ 5,50*
ab € 19,43*
€ 27,48*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 30,42*
2 Tage
82
€ 6,90*
ab € 33,23*
€ 43,27*
Lager 103
99
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 44,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464665
ab € 286,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.