Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Netzwerkprüfgerät TB 29TB 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y863662
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der Testboy 29 ist ein handlicher Netzwerktester mit übersichtlichen LC-Display. Handelsübliche Kabelformate lassen sich mit ihm im Handumdrehen auf Unterbrechungen, Vertauschungen oder Kurzschlüsse überprüfen. Ein handliches und leicht zu bedienendes Testgerät unentbehrlich für professionelle Anwender und Installateure.
Lieferumfang:
inkl.Tasche und Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
185 mm
Breite:
76 mm
Gewicht:
115 g
Typ:
TB 29
Messbuchsen:
BNC-Buchse
Produkt-Art:
Netzwerkprüfgerät
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 5,99*
ab € 49,75*
€ 61,36*
5 Tage
27
€ 5,99*
ab € 49,91*
€ 61,42*
1 Tag
27
€ 5,50*
ab € 49,70*
€ 61,50*
3 Tage
27
€ 4,99*
ab € 49,99*
€ 61,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,08*
€ 68,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.