Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 401024 LED EEK G (A - G) E27 Reflektor 8.5W = 60W Warmweiß (Ø x H) 63mm x 100mm 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y861762
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401024
EAN/GTIN:
     4018412675989
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampe gegen diese hochwertige und leistungsstarke LED-Lampe aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.
Features:
Sehr geringer Energieverbrauch
Lange Lebensdauer
Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
Weitere Informationen:
Leistung:
8.5 W
Energieverbrauch:
10 kWh/1000h
Höhe:
100 mm
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
80 g
Durchmesser:
63 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
25000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
806 lm
Bemessungs-Leistung:
10 W
Entspr. Leistung:
60 W
Lebensdauer circa:
25000 h
LEDs:
1
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
G
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s):
1.00 s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,23*
3 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,37*
€ 7,25*
4 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,72*
€ 23,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.