Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe Müller-Licht 401024 LED (monocolore) Classe energetica A+ (A++ - E) E27 Riflettore 10 W Bianco Caldo (Ø x A) 63 mm x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-LED-Lampe Müller-Licht 401024 LED (monocolore) Classe energetica A+ (A++ - E) E27 Riflettore 10 W Bianco Caldo (Ø x A) 63 mm x 100
Hochvolt-LED-Lampe Müller-Licht 401024 LED (monocolore) Classe energetica A+ (A++ - E) E27 Riflettore 10 W Bianco Caldo (Ø x A) 63 mm x 100
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412675989_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401024
EAN/GTIN:
     4018412675989
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Hochvolt-LED-Lampe Müller-Licht 401024 LED (monocolore) Classe energetica A+ (A++ - E) E27 Riflettore 10 W Bianco Caldo (Ø x A) 63 mm x 100

Die LED-Reflektorlampe 10W von Müller Licht ersetzt einfach und effektiv herkömmliche 60W R63-Hochvolt Reflektoren durch moderne LED-Technologie. So profitieren Sie von den vielen Vorteilen, wie der langen Lebensdauer, der Energieersparnis und der hohen Lichtqualität. Die Reflektorlampe hat hier die Lichtfarbe 827 - ein extra warmes weiß.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 10
  • Durchmesser [mm]: 63
  • Länge [mm]: 100
  • Lichtstrom [lm]: 806
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 60
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
100 / / / 63 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 7,21*
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,36*
€ 7,23*
4 Tage
94
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 16,91*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.