Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.1017.01 Quarz Wecker Schwarz Alarmzeiten 1 Fluoreszierend Zeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y83782
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1017.01
EAN/GTIN:
     4009816023872
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Funkwecker
Reisewecker
Dieser Wecker überzeugt durch einfache Bedienung und schickes Design.
Features:
Gut ablesbare Ziffern
Hintergrundbeleuchtung
Einfache Bedienung
Lieferumfang:
Wecker + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
110 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Fluoreszierend:
Zeiger
Gewicht:
166 g
Ausführung:
Quarz
Alarmzeiten:
1
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Wecker
Stromversorgung:
Baby-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Tischwecker, Wecker, tfa dostmann funkwecker, analoganzeige, TFA Dostmann, Digitaluhr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 11,18*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 7,82*
€ 11,19*
4 Tage
33
€ 9,45*
ab € 9,38*
€ 13,32*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 16,07*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 20,59*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.