Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.1017.01 Wecker Quarzwecker Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.1017.01 Wecker Quarzwecker Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann 60.1017.01 Wecker Quarzwecker Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28533846
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1017.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Funkwecker
Reisewecker
Produktbeschreibung Mit diesem Wecker in schwarz-weißem Retro-Design von TFA haben Sie die Zeit immer im Blick – und das dank Hintergrundbeleuchtung und fluoreszierender Zeiger auch im Dunkeln. Die Snooze-Funktion schenkt Ihnen noch ein paar Minuten Schlaf und Sie kommen morgens leichter aus dem Bett.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
92 mm
Gewicht
166 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
C
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.