Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y836441 Herst.-Nr.: 6502QL EAN/GTIN: 0051141563480 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ Robuste Komforthalbmaske wurde in Hinblick auf schmutzige und harte Arbeitsplätze konstruiert. Sie ist mit einem „3M Quick-Release“ – Drop-Down Mechanismus verfügbar. Das 3M Quick-Release-System ermöglicht das schnelle Auf- und Absetzen der Maske, wenn der Gefahrenbereich betreten oder verlassen wird, ohne dass der Helm oder Gesichtsschutz hierfür abgesetzt werden muss. Die in drei Größen verfügbare Maske ist mit dem 3M Bajonett-Click-Filteranschluss ausgestattet. Dies ermöglicht die Verwendung einer großen Auswahl an 3M Filtern zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, je nach dem Bedarf des Anwenders. Weitere Informationen: | | Normen: | DIN EN 140 | Filter: | ohne Filter | Material: | Silikon | EN Norm: | EN 140 | DIN-Norm: | DIN 140 | Produkt-Art: | Atemschutz Halbmaske | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,28* | € 28,21* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,61* | € 29,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,88* | € 29,74* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,09* | € 29,81* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,16* | € 31,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,61* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|