| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y831441 Herst.-Nr.: 12282 EAN/GTIN: 4103810122828 |
| |
|
| | |
| Durch starke Rändel sicherer Griff. Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410. Fördert alle Hochleistungsschmiermittel für den Industriebereich und zäheste BIO-Fette bis NLGI 3, Fetttemperatur bis -10 °C. Geringer Kraftaufwand beim Abschmieren durch optimale Hebelverhältnisse. Herkömmliche Förderung mittels Kompressionsfeder wird durch pneumatische Förderung ersetzt. Störanfälligkeit wird auf ein Minimum reduziert, es gelangt kein Fett hinter die Manschette. Mittels Überdruck- und Druckablassventil kann die Fettpresse druckfrei gelagert werden, pneumatische Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels 4 bar Luftdruck. Präzise Passgenauigkeit von Pumpkolben und Zylinder (keine Scheinschmierung). Separates Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf. Lieferumfang: Leerkartusche, 400 g + Düsenrohr, gerade, M 10 x 1, 150 mm + Panzerschlauch, M 10 x 1, 11 x 300 mm + 2 Präzisionsmundstücken, 4 BA, M 10 x 1. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 500 cm³ | Material: | Zinkdruckguss | Betriebsart: | hydraulisch | Fördermenge: | 0.8 cm³ | Fördermenge (max.): | 0.8 cm³ | Produkt-Art: | Einhandfettpresse | Arbeitsdruck: | 260 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressol, Einhand-fettpresse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 58,77* | € 88,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 69,88* | € 88,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 71,38* | € 88,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,79* | € 132,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|