Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 12282 Einhandfettpresse 500 cm³ hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365477-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12282
EAN/GTIN:
     4103810122828
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
Pressol 12282 Einhandfettpresse 500 cm³ hydraulisch

PNEUMAxx-EHFP M 10 x 1-PZ-GRDR-2 x MU

Durch starke Rändel sicherer Griff. Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410. Fördert alle Hochleistungsschmiermittel für den Industriebereich und zäheste BIO-Fette bis NLGI 3, Fetttemperatur bis -10 °C. Geringer Kraftaufwand beim Abschmieren durch optimale Hebelverhältnisse. Herkömmliche Förderung mittels Kompressionsfeder wird durch pneumatische Förderung ersetzt. Störanfälligkeit wird auf ein Minimum reduziert, es gelangt kein Fett hinter die Manschette. Mittels Überdruck- und Druckablassventil kann die Fettpresse druckfrei gelagert werden, pneumatische Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels 4 bar Luftdruck. Präzise Passgenauigkeit von Pumpkolben und Zylinder (keine Scheinschmierung). Separates Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf.

Technische Daten:
Arbeitsdruck: 260 bar · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): hydraulisch · Fassungsvermögen: 500 cm³ · Fördermenge (max.): 0.8 cm³ · Material: Zinkdruckguss

Lieferumfang:
Leerkartusche, 400 g,Düsenrohr, gerade, M 10 x 1, 150 mm,Panzerschlauch, M 10 x 1, 11 x 300 mm,2 Präzisionsmundstücken, 4 BA, M 10 x 1.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pressol
Material:
Zinkdruckguss
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
hydraulisch
Fördermenge (max.):
0.8 cm³
Arbeitsdruck:
260 bar
Fassungsvermögen:
500 cm³
Produkt-Art:
Einhandfettpresse
Weitere Suchbegriffe: 4103810122828, Pressol, 12282, Einhand-fettpresse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,94*
€ 88,37*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 88,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 71,50*
€ 88,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.