Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 6D4000S Notleuchten-Akku Kabel 6V 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y814801
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     6D4000S
EAN/GTIN:
     4016138988987
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Leistungsstarker Ersatz-Akkupack für Fluchtwegleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung.
Features:
Hochtemperaturfähig
Stab mit Kabeln
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Passend für (Details):
Fluchtwegleuchten + Notbeleuchtung
Ausführung:
Stab mit Kabeln
Durchmesser:
33 mm
Spezialakku-Besonderheiten:
Kabel
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
6D4000S
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
NiMH
Akku-Kapazität (Details):
4000 mAh
Spannung:
6 V
Produkt-Art:
Notleuchten-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, akku notleuchte 6v 4ah, akku notleuchte, akku notleuchte nimh, Emmerich, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus, Ersatakku für Fluchtwegbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,65*
€ 45,43*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 32,95*
€ 45,44*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 60,08*
€ 77,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.