Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 36AA800S Notleuchten-Akku Kabel 3.6V 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y814471
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     36AA800S
EAN/GTIN:
     4016138988994
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Leistungsstarker Ersatz-Akkupack für Fluchtwegleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung.
Features:
Hochtemperaturfähig
Stab mit Kabeln
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Passend für (Details):
Fluchtwegleuchten + Notbeleuchtung
Ausführung:
Stab mit Kabeln
Durchmesser:
15 mm
Spezialakku-Besonderheiten:
Kabel
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
36AA800S
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
NiCd
Akku-Kapazität (Details):
800 mAh
Spannung:
3.6 V
Produkt-Art:
Notleuchten-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, akku notleuchte nicd 3,6v, akku notleuchte, akku notleuchte 3,6v, Emmerich, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus, Ersatakku für Fluchtwegbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 20,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,98*
€ 20,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.