Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 213485-1 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y802741
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     213485-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Kugelkette

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
26.8 mm
Herst.-Teilenr.:
213485-1
Typ:
213485-1
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
CPC
Anschlusswinkel:
180 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, kugelkette, TE Connectivity, 360-2615, tyco, tycoelectronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 7,63*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,34*
€ 16,67*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 16,84*
1
€ 5,95*
ab € 12,08*
€ 17,28*
7 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 23,18*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.