Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schutzkappe, Thermoplast, 13 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14450524
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     213485-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC Steckverbinder
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Schutzkappe, Typ=213485-1, Beschreibung=Sealing Cap, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Dichtkappe, Geeignet für=Circular Plastic Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
13 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtkappe, Schutzkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 6,90*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 15,60*
1
€ 4,00*
ab € 14,82*
€ 17,46*
1
€ 4,00*
ab € 15,24*
€ 18,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.