Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040062 Litze H07V-K 1 x 35mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799941
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 1x35mm grün gelb
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
040062
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Außen-Ø:
9.80 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 35 mm²
Querschnitt (je Ader):
35 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k grün gelb, Faber Kabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 15,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 15,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,62*
€ 18,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,38*
€ 18,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,23*
€ 16,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,82*
€ 16,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,35*
€ 15,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,81*
€ 15,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,84*
€ 14,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,53*
€ 11,34
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.