Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040060 Litze H07V-K 1 x 25mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799931
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 1x25 grün gelb
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
040060
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Außen-Ø:
8.50 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 25 mm²
Querschnitt (je Ader):
25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k grün gelb, Faber Kabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 12,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 12,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,18*
€ 14,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,95*
€ 14,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,16*
€ 13,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,77*
€ 12,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,34*
€ 12,30
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,91*
€ 11,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,35*
€ 8,75
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.