Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 030664 Litze SiHF-J 3 x 2.5mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799871
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
SIHF
Schlauchleitung
Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlwerken, aber auch bei Kältebeanspruchung. Aderisolation und Außenmantel sind beständig gegen Öle und Fette, Säuren, Laugen und Oxydationsmittel. Für feste Verlegung bei mechanisch geschützter Verlegung. Zur Verwendung in Innenräumen und im Freien.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
030664
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Ader-Identcode:
Farbe VDE 0293
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
9.7 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Halogenfrei + Ölbeständig + UV-Beständig + Säurebeständig
Prüfspannung:
2 kV
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
SiHF-J
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Querschnitt:
3 x 2.5 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Litze
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Silikonkabel, Silikonleitung, sihf 3g2,5, litze, litze rot, Faber Kabel, SiHF-J, Anschlusskabel für Sauna
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
337
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 8,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,67*
€ 10,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,69*
€ 9,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,37*
€ 8,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,66*
€ 7,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.