Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DL 10 - 8 Ohm Deckenlautsprecher 30W Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y79983
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50110
EAN/GTIN:
     4007540501109
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
visaton deckenlautsprecher 8 ohm
Absolut genial! Universell einsetzbarer Deckenlautsprecher mit weißem Einbaurahmen. Die ideale Lösung für Beschallungsanlagen in Kombination mit Halogen-Einbaulampen.
Features:
Ideal für Deckeneinbau
20/30 W
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schutzart:
IPX0
Durchmesser:
135 mm
Einbau-Tiefe:
43 mm
Außen-Ø:
135 mm
Material:
Metall
Belastbarkeit RMS:
20 W
Einbau-Ø:
105 mm
Impedanz:
8 Ω
Frequenzbereich:
75 - 20 000 Hz
Herstellerfarbe:
Weiß
Belastbarkeit (max.):
30 W
Schalldruck (max.):
86 dB
Bauform:
rund
Produkt-Art:
Deckenlautsprecher
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, Visaton, DL 10 - 8 Ohm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,21*
€ 31,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,27*
€ 31,88*
€ 6,90*
ab € 24,96*
€ 33,59*
Frei Haus
ab € 26,41*
€ 35,67*
3 Tage
38
€ 6,00*
ab € 28,45*
€ 38,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.