| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y795771 Herst.-Nr.: 020283 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall, zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen oder Sachwertkonzentration. Die Leitung besitzt einen statischen Schirm zur Begrenzung der elektromagnetischen Felder stromdurchflossener Leiter in empfindlichen Umgebungen, wie z.B. im EDV-Bereich, in Krankenhäusern, aber auch für die Installation im Wohnungsbau, wenn besondere Sensibilität gegenüber elektromagnetischen Feldern vorliegt. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 020283 | Typ: | (N)H X MH(St)-J | Abgepackt: | Nein | Halogenfrei: | Ja | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 9.50 mm | Besonderheiten: | Geschirmt + Halogenfrei | Herstellerfarbe: | Grau | Kabeltyp: | (N)HXMH(St)-J | Isolationsmaterial: | Polymer | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Querschnitt: | 3 G 1.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 1.50 mm² | Anzahl Adern: | 3 G | Produkt-Art: | Installationsleitung | Geschirmt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel, 02050002873506, Faber Kabel, (N)H X MH(St)-J, mantelleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,32* | € 5,35* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,63* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 3,48* | € 5,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 8,45* | € 12,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|