Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt BHN16L BHN16L Akku-Handstaubsauger 16V Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y793712
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BHN16L
EAN/GTIN:
     4242005190874
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der kleine praktisch Helfer für zwischendurch.
Features:
Bosch Lithium-Ionen Technologie
Starke Reinigungsleistung
Flexibel einsetzbar
Lieferumfang:
Bosch Akkustaubsauger Move Lithium, 16 V grau + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
380 mm
Höhe:
135 mm
Breite:
110 mm
Akku-Laufzeit (max.):
40 min
Gewicht:
1.1 kg
Technologie:
Li-Ion
Saugtechnologie:
Trocken
Spannung:
16 V
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Grau
Staubsauger-Besonderheiten:
Beutellos
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,46*
€ 85,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 66,56*
€ 85,79*
€ 4,70*
ab € 67,09*
€ 86,48*
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 87,40*
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,60*
€ 103,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.