Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkusauger Move 16V BHN16L gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkusauger Move 16V BHN16L gr
Akkusauger Move 16V BHN16L gr
Artikel-Nr.:
     6012B-78152084
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BHN16L
EAN/GTIN:
     4242005190874
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akkusauger Move 16V BHN16L gr

Leistung High Airflow System mit effizienter Staubabscheidung Laufzeit: bis zu 40 min. Lithium-Ionen Technologie: langlebige Akkus sorgen für eine dauerhaft hohe Leistung und kurze Ladezeiten. Zwei Leistungsstufen Hygiene Waschbarer Filter Einfach zu entleerender Staubbehälter Komfort Saugen ohne störende Zuleitung Fugendüse Batterie-Ladeanzeige Ladezeit: 4-5 Stunden Gewicht: 1.
Weitere Informationen:
Akkubetrieben:
ja
Spannung:
14,4..16 V
Grundfarbe:
grau
Filterart:
sonstige
Behältervolumen:
0,3 l
Gewicht:
1,1 kg
Füllanzeige:
nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Teleskoprohr:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,71*
€ 86,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 66,80*
€ 86,75*
€ 4,70*
ab € 67,33*
€ 87,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 88,40*
€ 3,50*
ab € 74,67*
€ 96,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.