Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 266140 LSM-11S Sicherheits-Positionsschalter 6A Kuppenstößel IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y780732
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266140
EAN/GTIN:
     4015082661403
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Länge:
33.5 mm
Breite:
31 mm
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Typ:
LSM-11S
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Material:
Metall
Anschluss:
Käfigzugfederanschluss
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Schaltstrom (max.):
6 A
Betätigungsart:
Kuppenstößel
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Positionsschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 8,90*
ab € 19,98*
€ 26,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 26,66*
€ 5,95*
ab € 20,85*
€ 27,93*
€ 5,46*
ab € 21,08*
€ 28,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266156
ab € 4,95*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,95*
Zubehör
Eaton
266159
ab € 9,78*
Zubehör
Eaton
266162
ab € 9,81*
Zubehör
Eaton
266163
ab € 9,83*
Zubehör
Eaton
266161 LSM-XRR
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.