Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 3125 BT Installationstester VDE-Norm 0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y779361
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991607
EAN/GTIN:
     3831063415084
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
MI 3125 BT EurotestCOMBO ist das ideale Gerät für Techniker, die Prüfungen in hoher Anzahl durchführen oder regelmäßig an TT- und TN-Systemen arbeiten. Das MI 3125 BT enthält alle erforderlichen Tests für Anlagensicherheitsprüfungen und bietet die brandneue Möglichkeit, RCDs vom Typ B (DC-sensitiv) zu prüfen. Für die Bewertung der Leitungs- / Schleifenimpedanzergebnisse enthält das EurotestCombo integrierte Sicherungs- und RCD-Kennlinien (einschließlich Typ B). Das helle Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht ein deutliches und einfaches Ablesen der Ergebnisse, Anzeigen, Messparameter und Meldungen. Die roten und grünen LEDs auf jeder Seite des Displays bieten eine klare PASS / FAIL-Bewertung der Prüfergebnisse. Jede Prüfung hat einen eigenen Hilfe-Bildschirm, auf dem beschrieben wird, wie das Messgerät an die Anlage anzuschließen und die Messung durchzuführen ist. Alle Ergebnisse können schnell auf dem Gerät gespeichert, referenziert und anschließend über die EuroLink PRO-Software (in der Standardausführung enthalten) zur Auswertung und Erstellung von Berichten nach der Prüfung auf den Computer heruntergeladen werden.
Features:
PASS / FAIL-LED-Anzeigen: Für die PASS / FAIL-Bewertung der Prüfergebnisse befinden sich an den Seiten des LCD-Displays zwei LED-Anzeigen
Hilfe-Bildschirme: Das Gerät verfügt über integrierte Hilfe-Bildschirme für eine Unterstützung vor Ort
Es werden Prüfungen von RCDs, Typ B unterstützt
Messung des Erdungswiderstands: Das Messgerät führt Messungen des Erdungswiderstands nach der Dreileitermethode mit zwei zusätzlichen Spießen durch
Integrierte Schleifenimpedanztabellen: Diese einzigartige Funktion erlaubt die automatische Bewertung der Leitungs-/Schleifenimpedanzergebnisse im Vergleich zu geltenden Vorschriften
Überwachung der Online-Spannung: Diese Funktion ermöglicht die Überwachung aller drei Spannungen in Echtzeit
Polaritätswechsel: Automatischer Polaritätswechsel bei der Durchgangsprüfung
Isolationsbereich: Großer Bereich von Isolationsprüfspannungen von 50 V bis 1000 V, Ablesewert bis zu 1000 MΩ
Blockierung der RCD-Auslösung: Die
Lieferumfang:
Gerät MI 3125 BT EurotestCOMBO · Tragriemensatz · Prüfleitung, 3 x 1,5 m · Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker · Prüfspitze, 3 Stück (blau, schwarz, grün) · Krokodilklemme, 3 Stück (blau, schwarz, grün) · Netzteiladapter + 6 NiMH-Akkus, Größe AA · USB-Kabel · RS232 - PS/2-Kabel · PC-Software EuroLink PRO · Kurzform der Bedienungsanleitung · Bedienungsanleitung und Handbuch auf CD · ISO-Kalibrierzertifikat.
Hinweise:
Wird mit deutscher Lizenz ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Höhe:
103 mm
Länge:
115 mm
Breite:
140 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
1.3 kg
Schnittstellen:
USB + RS232 + Bluetooth®
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
manuell
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Besonderheiten:
RCD/FI Test
Speicher:
ja
Typ:
MI 3125 BT
Messbereich (VDE):
Isolationswiderstand + Schutzleiterstrom + Spannung + Frequenz
Speicher (Plätze):
600
Messkategorie:
CAT IV 300 V + CAT III 600 V
DIN-Norm:
DIN IEC 60364
VDE-Norm:
0100
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Produkt-Art:
Installationstester
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, 04016138952100, 03831063415084, Metrel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 759,46*
€ 1.030,36*
Frei Haus
ab € 955,59*
€ 1.030,82*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 950,78*
€ 1.031,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,63*
€ 1.036,72*
8 Tage
27
Frei Haus
ab € 1.097,13*
€ 1.160,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,36*
€ 1.226,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,55*
€ 1.198,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 812,52*
€ 966,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,89*
€ 941,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,16*
€ 916,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,46*
€ 903,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
20992518
ab € 29,23*
Zubehör
Metrel
P 1101
ab € 207,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.