Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 3125 BT Installationstester VDE-Norm 0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1300158-BP
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991607
EAN/GTIN:
     3831063415084
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Metrel MI 3125 BT Installationstester VDE-Norm 0100

VDE 0100 Installationsmessgerät Combo BT

PASS / FAIL-LED-Anzeigen: Für die PASS / FAIL-Bewertung der Prüfergebnisse befinden sich an den Seiten des LCD-Displays zwei LED-Anzeigen
Hilfe-Bildschirme: Das Gerät verfügt über integrierte Hilfe-Bildschirme für eine Unterstützung vor Ort
Es werden Prüfungen von RCDs, Typ B unterstützt
Messung des Erdungswiderstands: Das Messgerät führt Messungen des Erdungswiderstands nach der Dreileitermethode mit zwei zusätzlichen Spießen durch
Integrierte Schleifenimpedanztabellen: Diese einzigartige Funktion erlaubt die automatische Bewertung der Leitungs-/Schleifenimpedanzergebnisse im Vergleich zu geltenden Vorschriften
Überwachung der Online-Spannung: Diese Funktion ermöglicht die Überwachung aller drei Spannungen in Echtzeit
Polaritätswechsel: Automatischer Polaritätswechsel bei der Durchgangsprüfung
Isolationsbereich: Großer Bereich von Isolationsprüfspannungen von 50 V bis 1000 V, Ablesewert bis zu 1000 MΩ
Blockierung der RCD-Auslösung: Die Funktion Zs (RCD) ermöglicht eine Schleifenimpedanzprüfung ohne Auslösen des RCD
Eingebautes Ladegerät und Akkus: Die Einheit verfügt über einen eingebauten Ladeschaltkreis. Ein Satz NiMH-Akkus wird mitgeliefert
RCD-Auto: Das automatische RCD-Prüfverfahren reduziert die Prüfzeit erheblich
Die PC-Software EuroLink PRO wird standardmäßig mitgeliefert und ermöglicht einen Download der Prüfergebnisse und -parameter sowie die Erstellung von Prüfberichten
Bluetooth-Kommunikation mit PC, Android-Tablets und Smartphones über integriertes Bluetooth
EuroLink Android APP, Datenmanagement-Tool (Option)

MI 3125 BT EurotestCOMBO ist das ideale Gerät für Techniker, die Prüfungen in hoher Anzahl durchführen oder regelmäßig an TT- und TN-Systemen arbeiten. Das MI 3125 BT enthält alle erforderlichen Tests für Anlagensicherheitsprüfungen und bietet die brandneue Möglichkeit, RCDs vom Typ B (DC-sensitiv) zu prüfen. Für die Bewertung der Leitungs- / Schleifenimpedanzergebnisse enthält das EurotestCombo integrierte Sicherungs- und RCD-Kennlinien (einschließlich Typ B). Das helle Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht ein deutliches und einfaches Ablesen der Ergebnisse, Anzeigen, Messparameter und Meldungen. Die roten und grünen LEDs auf jeder Seite des Displays bieten eine klare PASS / FAIL-Bewertung der Prüfergebnisse. Jede Prüfung hat einen eigenen Hilfe-Bildschirm, auf dem beschrieben wird, wie das Messgerät an die Anlage anzuschließen und die Messung durchzuführen ist. Alle Ergebnisse können schnell auf dem Gerät gespeichert, referenziert und anschließend über die EuroLink PRO-Software (in der Standardausführung enthalten) zur Auswertung und Erstellung von Berichten nach der Prüfung auf den Computer heruntergeladen werden.

Ausstattung:
Isolationswiderstand mit DC-Spannung · Durchgang der Schutzleiter mit 200 mA Prüfstrom und Polaritätswechsel · Durchgang der Schutzleiter mit 7 mA Prüfstrom (fortlaufende Prüfung) · Leitungsimpedanz · Schleifenimpedanz · Schleifenimpedanz mit Blockierung der RCD-Auslösung · TRMS-Werte für Spannung und Frequenz · Phasenfolge · RCD-Prüfung (allgemein und selektiv, Typ AC, A und B) · Erdungswiderstand (Dreileitermethode).

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN IEC 60364 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 1.3 kg · Messbereich (VDE): Isolationswiderstand,Schutzleiterstrom,Spannung,Frequenz · Messkategorie (LOV): CAT IV 300 V,CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Prüfablauf: manuell · Schnittstellen: USB,RS232,Bluetooth® · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher (Plätze): 600 · Speicher (VDE): ja · VDE-Norm: 0100 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: RCD/FI Test · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Gerät MI 3125 BT EurotestCOMBO · Tragriemensatz · Prüfleitung, 3 x 1,5 m · Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker · Prüfspitze, 3 Stück (blau, schwarz, grün) · Krokodilklemme, 3 Stück (blau, schwarz, grün) · Netzteiladapter + 6 NiMH-Akkus, Größe AA · USB-Kabel · RS232 - PS/2-Kabel · PC-Software EuroLink PRO · Kurzform der Bedienungsanleitung · Bedienungsanleitung und Handbuch auf CD · ISO-Kalibrierzertifikat.

Hinweis:
Wird mit deutscher Lizenz ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 140 x 103 mm
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Metrel
Schnittstellen:
USB | RS232 | Bluetooth®
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT IV 300 V | CAT III 600 V
Messbereich (VDE):
Isolationswiderstand | Schutzleiterstrom | Spannung | Frequenz
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Speicher (VDE):
ja
Prüfablauf:
manuell
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
RCD/FI Test
Typ (Hersteller-Typ):
MI 3125 BT
Speicher (Plätze):
600
Gewicht:
1.3 kg
DIN-Norm:
DIN IEC 60364
Produkt-Art:
Installationstester
VDE-Norm:
0100
Zertifizierungen:
DIN | VDE
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde-messgerät metrel, vde messgerät, 3831063415084, Metrel, 20991607, MI 3125 BT, VDE 0100 Tester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 755,82*
€ 1.002,85*
Frei Haus
ab € 934,93*
€ 1.002,86*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,60*
€ 1.025,68*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,47*
€ 1.031,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,68*
€ 1.220,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,96*
€ 1.197,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,05*
€ 1.171,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,80*
€ 1.142,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,60*
€ 1.134,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
20992518
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.