Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0063300008100 Holz-Spiralbohrer 8teilig 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm, 8 mm, 10mm 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y765772
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0063300008100
EAN/GTIN:
     9002741197705
Suchbegriffe:
Holzbohrer-Satz
Holzbohrer-Set
Holzbohrer-Sortiment
Holzspiralbohrer
5 % kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit. Hitzebeständig bis 650° C. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hartfaserplatten, zum Dübellochbohren.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
8teilig
Material-Eignung:
Hartholz + Weichholz + Spanplatte + Hartfaser
Bohrloch-Ø:
3 + 4 + 5 + 6 + 6 + 8 + 8 + 10 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 23,09*
€ 29,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,94*
€ 31,47*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 24,32*
€ 31,49*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 24,48*
€ 31,65*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 25,05*
€ 32,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.