| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5238134028 Herst.-Nr.: 0063300008100 EAN/GTIN: 9002741197705 |
| |
|
| | |
| aus HSS-Co5 mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit · zum Bohren von Weich-und Harthölzern · Spanplatten und Hartfaserplatten · Besonderer Produktvorteil:hitzebeständig bis 650°Cbesonders geeignet für Terassendielen Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8-teilig | Inhalt: | Ø 3, 4, 5, 2x6, 2x 8, 10 mm | Material: | HSS-Co5 | Marke: | ALPEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenholzbohrer, Holzspiralbohrer-Satz, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, holzspiralbohrer 3mm, holzspiralbohrer, alpen holzspiralbohrer, Bohrersatz, Bohrersätze, Holzspiralbohrer-Sätze |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,82* | € 29,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 22,99* | € 30,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,00* | € 31,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,44* | € 31,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,12* | € 32,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|