Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle 371 1.55V 34 mAh Silberoxid SR69


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y764231
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301538202
EAN/GTIN:
     7638900253016
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 371/370-Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.
Features:
Zellgröße: 371/370; Typ: Silberoxid; Volt: 1,5
Ersatz für: S21, 280-51, D370/371, SR69, SR920W, SP370, RW415, SB-BN, SG6, G6, SR921, S18, 280-31, SR920SW, SP371, RW315, SB-AN, TR920SW, SG6, SR920, V371 und V370
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 5 Jahren
Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Höhe:
2.1 mm
Gewicht:
0.7 g
Durchmesser:
9.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR920SW + SR69 + SR921 + V371 + D371 + 605 + 280-31 + SB-AN + RW315 + B-SR4531 + R371/30 +
Größe:
371
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Silberoxid
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
34 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 2050003631723, Energizer, SR69, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,96*
2 Tage
715
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,11*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,18*
€ 1,81*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900063905
ab € 1,15*
Ähnlich
Energizer
603405
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
7638900052909
ab € 0,92*
Ähnlich
Energizer
7638900252989
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
635706
ab € 1,14*
Ähnlich
Energizer
611295
ab € 0,66*
Ähnlich
Energizer
603263
ab € 1,94*
Ähnlich
Energizer
603398
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
107209
ab € 1,18*
Ähnlich
Energizer
107211
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.