Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components GQ19F-D/J/R/12V/S LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y759951
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1302112
EAN/GTIN:
     4016138953831
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
37.1 mm
Farbe:
rot
Typ:
GQ19F-D/J/R/12V/S
Betriebsstrom:
15 mA
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
22 mm
Kopf-Höhe:
2 mm
Material:
Edelstahl
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
19 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, GQ19F-D/J/R/12V/S, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 8,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.