Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS GQ19F-D/J/R/12V/S LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302112-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1302112
EAN/GTIN:
     4016138953831
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
TRU COMPONENTS GQ19F-D/J/R/12V/S LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 19 mm · Gehäusefarbe (Details): Edelstahl · Herstellerfarbe: Rot · Kopf-Höhe: 2 mm · Material: Edelstahl · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 37.1 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schutzart: IP67 · Typ: GQ19F-D/J/R/12V/S

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 37.1 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
37.1 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Edelstahl
Einbau-Durchmesser:
19 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
GQ19F-D/J/R/12V/S
Kopf-Höhe:
2 mm
Betriebsstrom:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, 1302112, GQ19F-D/J/R/12V/S, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
152
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,35*
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 8,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.