Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 2302380 Poolpumpe 23000 l/h 16m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y752672
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4604760
EAN/GTIN:
     4064161151366
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
schwimmbadpumpe

Features:
Mit Kunststoff-Pumpenkopf und eingebautem Wasserfilter
Nur zur Förderung von Poolwasser
Leiser Betrieb, einfache Installation und Verwendung.
Lieferumfang:
Pumpe + Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
308 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
520 mm
Breite:
238 mm
Schutzart:
IPX4
Gewicht:
11 kg
Max. Kabellänge:
1 m
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistungsaufnahme (P1):
1200 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V/AC
Förderhöhe (max.):
16 m
Fördermenge (max.):
23000 l/h
Produkt-Art:
Poolpumpe
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 2302380
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
284
Frei Haus
ab € 102,94*
€ 130,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,54*
€ 133,75*
€ 3,50*
ab € 111,93*
€ 141,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.