Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 2302380 Poolpumpe 23000 l/h 16 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302380-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4604760
EAN/GTIN:
     4064161151366
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
schwimmbadpumpe
Renkforce 2302380 Poolpumpe 23000 l/h 16 m

Schwimmbadfilterpumpe 23000 l/h

Mit Kunststoff-Pumpenkopf und eingebautem Wasserfilter
Nur zur Förderung von Poolwasser
Leiser Betrieb, einfache Installation und Verwendung.

Ausstattung:
1 m Kabel mit Schukostecker
Mit Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Förderhöhe (max.): 16 m · Fördermenge (max.): 23000 l/h · Gewicht: 11 kg · Kabellänge (max.): 1 m · Leistungsaufnahme (P1): 1200 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 238 mm · Produktabmessung, Höhe: 308 mm · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: 220 - 240 V, 50 Hz, 1200 W, Klasse I
Kabel: HO7RN-F3G, 1,0 mm²
Max. Partikelgröße: 2,5 mm
Anschlussgewinde: G2-1/4 Zoll = 57,15 mm
Außendurchmesser = 65,71 mm
Förderdruck: max. 1,6

Lieferumfang:
Pumpe,Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 520 x 238 x 308 mm
Produktabmessung, Höhe:
308 mm
Produktabmessung, Länge:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
238 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IPX4
Förderhöhe (max.):
16 m
Fördermenge (max.):
23000 l/h
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistungsaufnahme (P1):
1200 W
Gewicht:
11 kg
Kabellänge (max.):
1 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Poolpumpe
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4604760, 2302380
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
306
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 129,53*
Frei Haus
ab € 103,16*
€ 133,30*
€ 3,50*
ab € 111,73*
€ 140,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.