| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y752342 Herst.-Nr.: 2302357 EAN/GTIN: 4064161149660 |
| |
|
| | |
| Features: Geeignet für Schläuche mit 13-16 mm (1/2" - 5/8") Ø Inklusive Schnellkupplung mit TPR und Schnellkupplung mit Wasserstop und TPR Lieferumfang: Schnellkupplung mit TPR + Schnellkupplung mit Wasserstop und TPR + Schlauchkupplung
Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø + Steckkupplung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Schlauchstück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,08* | € 8,04* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,33* | € 8,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|