Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2302357 Kunststoff Schlauchstück 13 mm (1/2") Ø, Steckkupplung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302357-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2302357
EAN/GTIN:
     4064161149660
Suchbegriffe:
Regulierstopp
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung
TOOLCRAFT 2302357 Kunststoff Schlauchstück 13 mm (1/2") Ø,Steckkupplung

Schlauchkupplung 13 mm (1/2")

Geeignet für Schläuche mit 13-16 mm (1/2" - 5/8") Ø
Inklusive Schnellkupplung mit TPR und Schnellkupplung mit Wasserstop und TPR

Ausstattung:
Zum Verbinden zweier Schläuche

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø,Steckkupplung

Lieferumfang:
Schnellkupplung mit TPR ,Schnellkupplung mit Wasserstop und TPR,Schlauchkupplung

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Schlauch-Anschluss:
13 mm (1/2") Ø | Steckkupplung
Material:
Kunststoff
Material (LOV - nur für Titel):
Kunststoff
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schlauchstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
716
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 8,04*
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 8,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.