| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y748962 Herst.-Nr.: GA1B-0250-SW-BL EAN/GTIN: 4049371027502 |
| |
|
| | |
| Das SC-Galileo 238 gilt in der Studiotechnik als absolutes Referenzprodukt, welches in Preis/Leistung wohl ohne nennenswerte Konkurrenz sein dürfte. Es besitzt einen großen Adernquerschnitt von 2 x 0,38 mm² und einen extrem dichten doppelten Cu-Wendelschirm. Die Adernpaare wurden zur Sicherung der sehr niedrigen Kapazität von ca. 50 pF Ader/Ader in einen zusätzlichen PVC Schlauch eingebettet. Das SC-Galileo 238 wird mit Silberlot gelötet und mit den von NEUTRIK eigens für Sommer cable hergestellten NC3MX-SOM und NC3FX-SOM ausgeliefert, die durch gedrehte, echtvergoldete Kontakte (auch bei der female-Ausführung!) niedrigste Übergangswiderstände gewährleisten. Dieses Kabel ist nur in schwarz lieferbar. Als Kennzeichnung werden die abnehmbaren Farbcodierringe XCR verwendet. Der Schirm ist mit einer zusätzlichen Isoliertülle geschützt. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.50 m | Kabel-Anwendung: | XLR | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | XLR-Buchse 3 polig | Anschluss B: | XLR-Stecker 3 polig | Produkt-Art: | XLR Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,81* | € 64,79* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,78* | € 64,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|