Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable SGHN-0300-VI XLR Anschlusskabel [1x XLR-Buchse 3 polig - 1x XLR-Stecker 3 polig] 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y748092
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     SGHN-0300-VI
EAN/GTIN:
     4049371069816
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
sommer cable mikrofonkabel 2x 0.34
mikrofonkabel
Das Stage 22 Highflex ist ein hochwertiges und sehr günstiges Kabel mit einem Adernquerschnitt von 2 x 0,22 mm² (AWG 24) und einem 6,4 mm dicken Super Soft PVC-Mantel.
Es ist fast bis auf den Kern mit PVC ausgespritzt und ist hervorragend trommel- und wickelbar. Wir liefern dieses mit HICON HI-X3CM bzw. HI-X3CF XLR-Steckverbindern mit 6-fach Zugentlastung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Anwendung:
XLR
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Violett
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
XLR-Buchse 3 polig
Anschluss B:
XLR-Stecker 3 polig
Produkt-Art:
XLR Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5, Sommer Cable, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.