Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxexpert BXPPABST200300130-F01 Schaltschrank 200 x 300 x 130 ABS, Polycarbonat Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y745642
Hersteller:
     Boxexpert
Herst.-Nr.:
     BXPPABST200300130-F01
EAN/GTIN:
     4260543450878
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank ip65
schaltschrank
schaltschrank ral 7035
Das BXPPABST200300130-F01 BOXEXPERT der Serie Fleet ist ein Wandschrank-Gehäuse aus ABS Kunststoff mit 1-Punkt Schließung und transparenter Sichttür, welches sowohl für den Innen, als auch für den Ausseneinsatz perfekt geeignet ist. Es ist einfach zu handhaben und sehr schnell zu installieren. Die Serie Fleet ist eine kostengünstige Alternative zu allen Stahlblechwandschränken.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Schaltschränke aus Stahlblech sind häufig teuer in der Anschaffung und besitzen ein hohes Gewicht. Sowohl vom logistischen Aufwand als auch der Handhabung führt dies häufig zu Mehraufwand. Bei EMV-kritischen Anwendungen meist unabdingbar, kann in vielen Fällen auf Stahlblechschränke verzichtet werden. Schaltschränke der Serie Fleet von BOXEXPERT bieten hierbei eine kostengünstige Alternative aus Kunststoff.

Das Wandschrank-Gehäuse besteht aus sehr leichtem Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (kurz: ABS), was bei gleicher Gehäusegröße zu einem Gewichtersparnis von etwa 50% führt. Trotz der geringeren Masse zeigt sich die Gehäuseserie Fleet als robuste Alternative und besitzt eine Schlagfestigkeit von IK08. ABS-Kunststoff weist eine hohe Beständigkeit gegenüber Alkali, Ölen und Salze auf. Im Gegensatz zu Schaltschränken aus Metall hat die Serie Fleet den Vorteil, ohne weitere Beschichtung der Gehäuseoberfläche, resistent gegen korrosive Belastungen zu sein.

PUR-DICHTUNG

Gerade der Einsatz im Außenbereich erfordert eine wirksame Abdichtung der Elektronikkomponenten gegenüber äußere Einflüsse. Die Kunststoffgehäuse der Serie Fleet verfügen über eine eingeschäumte Dichtung aus Polyurethan (kurz: PU). Die PUR-Dichtung ist verschleißarm und robust gegenüber Witterung und Alterungserscheinungen. Das Polyurethan zeigt sich auch bei häufiger Bedienung der Schaltschranktür als elastisch und widerstandsfähig.

Neben den Eigenschaften des ABS-Kunststoffs sorgt auch die Gehäusedichtung für eine Gehäuseschutzart von IP65. Das Gehäuse eignet sich damit sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz.

GEHÄUSETÜR

Die Gehäuse der BOXEXPERT-Serie Fleet besitzen eine schwenkbare Tür, die wahlweise in grau oder transparent erhältlich ist. Zum Schutz gegen unbefugten Zugriff auf die montierten Einbauten besitzt jedes Gehäuse standardmäßig eine Türverriegelung mit Doppelbart-Schlüssel. Als optionales Zubehör lässt sich jedes Fleet-Gehäuse mit einem speziellen Sicherheitsschloss ausstatten, um eine höhere Sicherheit gegen unbefugtes Öffnen zu gewährleisten.

ZUBEHÖR

Der Schaltschrank der Serie Fleet bietet viel Raum für die Montage diverser Elektronikkomponenten. Zur einfachen Befestigung befindet sich im mitgelieferten Zubehör eine Montageplatte aus verzinktem Stahl. Mittels dieser Platte lassen sich auf einfachstem Wege sämtliche Komponenten außerhalb des Gehäuses montieren und anschließend mitsamt Platte im Gehäuse an den dafür vorgesehenen Domen befestigen. Neben der Montageplatte befinden sich spezielle Befestigungslaschen im mitgelieferten Zubehör. Diese ermöglichen eine Wandmontage des Gehäuses ohne weitere Bearbeitung der Gehäuserückwand. Die zugehörigen Schrauben werden ebenfalls mitgeliefert.
Features:
Inhalt: 1 Stück
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
BXPPABST200300130-F01
Typ:
BXPPABST200300130-F01
Länge bzw. Tiefe:
130 mm
Material:
ABS + Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Schaltschrank
Weitere Suchbegriffe: Boxexpert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 45,52*
€ 59,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,95*
€ 59,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.