| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y744242 Herst.-Nr.: SG0Q-5000-SW EAN/GTIN: 4049371151665 |
| |
|
| | |
| Das Stage 22 Highflex ist ein hochwertiges und sehr günstiges Kabel mit einem Adernquerschnitt von 2 x 0,22 mm² (AWG 24) und einem 6,4 mm dicken Super Soft PVC-Mantel. Es ist fast bis auf den Kern mit PVC ausgespritzt und ist hervorragend trommel- und wickelbar. Wir liefern dieses mit NEUTRIK NC3MXX-BAG und NC3FXX-BAG Verbindern. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 50.00 m | Kabel-Anwendung: | XLR | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | XLR-Buchse 3 polig | Anschluss B: | XLR-Stecker 3 polig | Produkt-Art: | XLR Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |