Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y743621 Herst.-Nr.: Ei650 EAN/GTIN: 5099383006438 |
| | |
|
| | |
| Einen Rauchmelder kaufen, aber welchen? Das wichtigste Auswahlkriterium: Ihre Sicherheit. Deshalb ist der von Stiftung Warentestzum mehrfachen Testsieger gekürte Ei650 von Ei Electronics die erste Wahl. Der batteriebetriebene Ei650 Rauchmelder trägt außerdem das Q-Siegel für besondere Qualität und Zuverlässigkeit.
Dank seiner langlebigen 10 Jahres Batterie schützt der Feuermelder über die vollen 10 Jahre Lebensdauer hinweg zuverlässig vor Brandgefahren. Dafür prüft das in der EU gefertigte Gerät alle 10 Sekunden, ob sich Rauchpartikel in der Raumluft befinden. Sobald das der Fall ist, warnt der Rauchwarnmelder unverzüglich mit seinem integrierten 85dB(A) lauten Piezo-Alarm.
Und weil nichts lästiger ist als häufig auftretende Fehlalarme, ist der Ei650 mit einer Verschmutzungskompensation gegen störende Zwischenfälle abgesichert. Außerdem kommt er ohne LED bzw. störendes Blinklicht aus und ist völlig schlafzimmertauglich.
Daneben zeichnet sich der qualitativ hochwertige stand aloneRauchwarnmelder auch durch eine komfortable Handhabung aus. So lässt sich der große Test-und Stummschaltknopf bequem vom Boden aus bedienen.
Alles gute Gründe, warum der Ei650 der meistverkaufte Rauchwarnmelder in Deutschland ist! Und jeder einzelne hilft dabei, einZuhause vor Brandgefahren zu schützen. Features: Der Rauchmelder erkennt Brände frühzeitig und prüft alle 10 Sekunden nach Rauch 10 + 1 Jahre Produktlebensdauer Batteriewechsel beim Rauchwarnmelder überflüssig, aufgrund eingebauter 10-Jahres-Batterie (Panasonic) Schlafzimmertauglich, kein störendes LED-Blinken 5-fach Schutz vor Fehlalarm MARKENQUALITÄT vom europäischen Hersteller Ei Electronics Lieferumfang: Rauchwarnmelder + Inkl. Montageplatte + Montagematerial + 3-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut) + Bedienungsanleitung. + Inkl. Montagematerial Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Weitere Informationen: | | Höhe: | 45 mm | Gewicht: | 180 g | Durchmesser: | 115 mm | Zertifizierung: | EN14604 + VdS zertifiziert | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Schalldruck: | 85 dB | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,32* | € 27,71* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,33* | € 27,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 20,47* | € 27,82* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,52* | € 34,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,01* | € 47,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|