| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y733642 Herst.-Nr.: 330 EAN/GTIN: 4015609000456 |
| |
|
| | |
| Kupplung 32A 5P 6h mit außenliegender Kabelverschraubung Features: aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben Weitere Informationen: | | Farbe: | rot + weiß | Nennspannung: | 400 V | Schutzart: | IP44 | Nennstrom: | 32 A | Polzahl: | 5polig | Anschluss B: | Schraubklemmen | Produkt-Art: | CEE Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,99* | € 8,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,97* | € 9,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,01* | € 9,88* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 7,18* | € 10,11* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,71* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|