Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075477995 Endurac Classic Calice 50 Außenstandleuchte LED E27 Edelstahl, Transpare


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733202
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075477995
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Edelstahlleuchte mit Glasdiffusor. Produkteigenschaften: Helle und funktionelle LED-Außenleuchten. Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor. Gehäuse aus Edelstahl. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Eingangsbeleuchtung. Terrassen, Wegebeleuchtung. Auffahrten. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Keine Leuchtmittel enthalten.
Features:
Mit Glasdiffusor
Gehäuse aus Edelstahl
Lieferumfang:
Leuchte · Montagezubehör · Anleitung
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
500.0 mm
Farbe:
grau + transparent + weiß
Sockel:
E27
Schutzart:
IP44
Gewicht:
980 g
Durchmesser:
120.0 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Edelstahl + Glas + Glas (klar)
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Transparent + Glas
Bauform:
Fackel
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Schutzklasse:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 32,27*
€ 32,27*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 30,23*
€ 40,02*
1
€ 5,46*
ab € 31,25*
€ 42,78*
1
€ 3,90*
ab € 31,72*
€ 43,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 36,52*
€ 49,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.