Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte E27 50cm ENDURA#4058075477995


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pollerleuchte E27 50cm ENDURA#4058075477995
Pollerleuchte E27 50cm ENDURA#4058075477995
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012-18714895
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075477995
EAN/GTIN:
     4058075477995
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Pollerleuchte E27 50cm ENDURA#4058075477995

Edelstahlleuchte mit Glasdiffusor. Produkteigenschaften: Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor. Gehäuse aus Edelstahl. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Anstrahlung von Fassaden. Eingangsbeleuchtung. Terrassen, Balkone. Wegebeleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 32,27*
€ 32,27*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 30,15*
€ 40,56*
1
€ 5,46*
ab € 31,29*
€ 42,78*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 31,68*
€ 43,50*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,19*
€ 43,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.